Referințe
Riegler:331.02
Rubix:d541820
Producator:103133
EAN:4047322073875



Detalii produs : 331.02 RIEGLER - 331.02 RIEGLER
Ball valve, light version G 1/4 inner/outer thread. Ball valves/standard version - light version - with full flow
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 106 g |
|---|---|
| Diametru (inch) | 1/4 '' |
| Presiunea de serviciu | 63 bar |
| Conexiune | g 1/4 (female/male thread, internal/external) according to din en iso 228-1 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
