Referințe
Riegler:3350.77
Rubix:d538093
Producator:103276



Detalii produs : 3350.77 RIEGLER - 3350.77 RIEGLER
Ball valve G/R 1/4 i./a. Nickel-plated brass with hand lever heavy version. Ball valves / - heavy duty - with full flow
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1300 g |
|---|---|
| Diametru (inch) | 1 1/4 '' |
| Presiunea de serviciu | 80 bar |
| Conexiune | g/r 1 1/4 (female/male thread) |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
