Racord Push-in - Adaptor filetat Mecaline 883921
BANJO BODY NICKEL PLATED BRASS
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Mecaline:883921
Rubix:d759169
EAN:3660338373206

Documente
Detalii produs : 883921 MECALINE - 883921 PUSH IN SINGLE BANJO-8MM-3/8 MECALINE
Pressure: 0.99…16 Bars. Operating temperature: -20° C to +80° C.
Material: Nickel-plated brass body. Stainless steel clamp: AISI 304. Seal : NBR 70
Material: Nickel-plated brass body. Stainless steel clamp: AISI 304. Seal : NBR 70
Informații tehnice
atribute
| Tipul de filetare | bsp |
|---|---|
| Conexiunea 1 | 8 |
| Conexiunea 2 | 3/8 |
| Diametrul de legătură | g3/8 '' |
| Diametrul metric al tubului exterior | 8 mm |
| Temperatura maximă | 80 °C |
| Temperatura minimă | -20 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere