Referințe
FAG:20230-MB-C3
Rubix:d1252729
Producator:0190001700030
EAN:4012801286442

Detalii produs : 20230-MB-C3FAG - BARREL ROLLER BEARING FAG 20230-MB-C3
Spherical roller bearing 202, dimensions in accordance with DIN 635-1
Barrel roller bearing 202..-MB
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 11600 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 150 mm |
| Diametrul exterior | 270 mm |
| Lățime | 45 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Serie | 202..-mb |
| Cușcă | alamă |
| Limitați viteza | 2850 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 610000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 430000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
