Referințe
FAG:20206-TVP
Rubix:d341172
Producator:0167017470000
EAN:4012801013888

Detalii produs : 20206-TVP FAG - FAG 20206-TVP SPHERICAL ROLLER BEARING 167017470000
Spherical roller bearing 202, dimensions in accordance with DIN 635-1
Barrel roller bearings 202, main dimensions to DIN 635-1
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 16x62x62 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 213 g |
| Diametrul interior | 30 mm |
| Diametrul exterior | 62 mm |
| Lățime | 16 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 202..-tvp |
| Cușcă | poliamidă |
| Limitați viteza | 10800 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 28500 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 28000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere