Baterie pentru scule electrice portabile Milwaukee MV18BX BATTERY PACK 3.0AH VP MET
Battery
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Milwaukee:MV18BX BATTERY PACK 3.0AH VP MET
Rubix:d709613
Producator:4932352968
EAN:4002395376261



Detalii produs : MV18BX BATTERY PACK 3.0AH VP MET MILWAUKEE - BATTERY FOR PORTABLE ELECTRICAL EQUIPMENT MILWAUKEE MV18BX BATTERY PACK 3.0AH VP MET
18 V. 3,0 Ah battery. Fits the V18 system..
Informații tehnice
atribute
| Capacitate | 3 Ah |
|---|---|
| Voltaj | 18 V |
| Model | mv18 bx |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
