Unsoare lubrifiantă Schaeffler ARCANOL-L252-250G
Bearing Grease
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Schaeffler:ARCANOL-L252-250G
Rubix:d1246378
Producator:0219391600000

Documente
Detalii produs : ARCANOL-L252-250GFAG - LUBRICATING GREASE SCHAEFFLER ARCANOL-L252-250G
Special greases for ball and roller bearings
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 250 g |
|---|---|
| Vâscozitate la 40°C | 148 mm²/s |
| Temperatura minimă | -40 °C |
| Temperatura maximă | 160 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
