Referințe
SKF:LGHB 2/180
Rubix:d824731
EAN:7316577662880

Documente
Detalii produs : LGHB 2/180 SKF - SKF LUBRICANT - LGHB2/180
Unsoarea SKF LGHB 2 este concepută pentru aplicații supuse la sarcini grele și temperaturi extreme. Datorită formulării sale pe bază de ulei mineral și a unui agent de îngroșare cu sulfonat de calciu complex, aceasta garantează o protecție optimă chiar și în cele mai exigente medii, precum sectoarele cimentului, minelor și metalurgiei, unde fiabilitatea și rezistența sunt esențiale.
Caracteristici:
Unsoarea SKF LGHB 2 este concepută pentru a răspunde nevoilor echipamentelor care funcționează sub solicitări termice și mecanice intense. Fără aditivi, structura sa pe bază de săpun de îngroșare îi conferă proprietăți excelente sub presiune extremă. Asigură o stabilitate mecanică excelentă, chiar și la temperaturi ridicate, și rezistă eficient la pătrunderea apei, la oxidare și la coroziune. Se distinge, de asemenea, prin capacitatea sa de pompare fiabilă, chiar și în sistemele de lubrifiere cu un singur punct, și prin durata de viață prelungită în rulmenții expuși la condiții severe.
Specificații:
- Culoare: maro
- Vâscozitatea uleiului de bază la 40 °C (DIN 51562): 425 mm²/s
- Vâscozitatea uleiului de bază la 100 °C (DIN 51562): 27,5 mm²/s
- Interval de temperatură de funcționare: -20 °C până la 150 °C
- Punctul de picurare (ISO 2176): ≥ 220 °C
- Sarcina de sudură (DIN 51350/4): ≥ 4000 N
- Diametrul calotei la 1400 N (DIN 51350/5): ≤ 2 mm
- Capacitate de lubrifiere, test R2F B la 120 °C: trecut la 140 °C
- Rezistență la apă (DIN 51807/1): 1 (3 ore la 90 °C)
- Stabilitate mecanică (test V2F, 144 ore): M
- Protecție anticorozivă Emcor (ISO 11007 modificată, 0,5 % NaCl, apă distilată, spălare cu apă): 0-0
- Separare ulei (DIN 51817, la 40 °C): 1-3 %
- Penetrare lucrată, 60 de lovituri (DIN ISO 2137): 265 - 295 (10⁻¹ mm)
- Penetrare prelungită, 100 000 de lovituri: -20 până la +50 (10⁻¹ mm)
- Stabilitate mecanică – stabilitate la rulare (ASTM D1831, 0 ore la 80 °C): -20 până la +50 (10⁻¹ mm)
- Coroziune cupru (ASTM D4048, 24 h la 100 °C): ≤ 2 la 150 °C
- Durata de viață a unsorii în rulmenți ROF (10 000 rpm la 130 °C): 1000 h
- Viteză maximă (n x dm): 300 x 1000
- Compatibil cu lubrifierea monopunct: da.
B Standarde:B
Acest produs LGHB 2 este conform cu standardul DIN 51825 KP2N-20. Aceasta definește cerințele de performanță pentru unsorile destinate aplicațiilor cu sarcini ridicate, temperaturi moderate până la ridicate și mediu umed. Ea garantează criterii stricte de stabilitate termică, rezistență la apă și protecție anticorozivă în condiții severe. Clasa de consistență NLGI 2 indică o unsoare de consistență medie.
Informații despre marcă:
SKF (Svenska KullagerFabriken) este un grup multinațional suedez fondat în 1907, lider mondial în domeniul rulmenților mecanici. SKF este unul dintre principalii furnizori mondiali de rulmenți, garnituri, componente mecatronice, sisteme de lubrifiere și servicii care permit îmbunătățirea fiabilității echipamentelor rotative și garantarea performanței acestora. Produsele SKF pot fi utilizate oriunde există mișcare. Acestea sunt prezente în aproximativ patruzeci de sectoare industriale, precum transportul auto, aeronautica, transportul feroviar, industria prelucrătoare, industria agroalimentară, sectorul medical, sectorul energiei tradiționale sau regenerabile sau agricultura.
Caracteristici:
Unsoarea SKF LGHB 2 este concepută pentru a răspunde nevoilor echipamentelor care funcționează sub solicitări termice și mecanice intense. Fără aditivi, structura sa pe bază de săpun de îngroșare îi conferă proprietăți excelente sub presiune extremă. Asigură o stabilitate mecanică excelentă, chiar și la temperaturi ridicate, și rezistă eficient la pătrunderea apei, la oxidare și la coroziune. Se distinge, de asemenea, prin capacitatea sa de pompare fiabilă, chiar și în sistemele de lubrifiere cu un singur punct, și prin durata de viață prelungită în rulmenții expuși la condiții severe.
Specificații:
- Culoare: maro
- Vâscozitatea uleiului de bază la 40 °C (DIN 51562): 425 mm²/s
- Vâscozitatea uleiului de bază la 100 °C (DIN 51562): 27,5 mm²/s
- Interval de temperatură de funcționare: -20 °C până la 150 °C
- Punctul de picurare (ISO 2176): ≥ 220 °C
- Sarcina de sudură (DIN 51350/4): ≥ 4000 N
- Diametrul calotei la 1400 N (DIN 51350/5): ≤ 2 mm
- Capacitate de lubrifiere, test R2F B la 120 °C: trecut la 140 °C
- Rezistență la apă (DIN 51807/1): 1 (3 ore la 90 °C)
- Stabilitate mecanică (test V2F, 144 ore): M
- Protecție anticorozivă Emcor (ISO 11007 modificată, 0,5 % NaCl, apă distilată, spălare cu apă): 0-0
- Separare ulei (DIN 51817, la 40 °C): 1-3 %
- Penetrare lucrată, 60 de lovituri (DIN ISO 2137): 265 - 295 (10⁻¹ mm)
- Penetrare prelungită, 100 000 de lovituri: -20 până la +50 (10⁻¹ mm)
- Stabilitate mecanică – stabilitate la rulare (ASTM D1831, 0 ore la 80 °C): -20 până la +50 (10⁻¹ mm)
- Coroziune cupru (ASTM D4048, 24 h la 100 °C): ≤ 2 la 150 °C
- Durata de viață a unsorii în rulmenți ROF (10 000 rpm la 130 °C): 1000 h
- Viteză maximă (n x dm): 300 x 1000
- Compatibil cu lubrifierea monopunct: da.
B Standarde:B
Acest produs LGHB 2 este conform cu standardul DIN 51825 KP2N-20. Aceasta definește cerințele de performanță pentru unsorile destinate aplicațiilor cu sarcini ridicate, temperaturi moderate până la ridicate și mediu umed. Ea garantează criterii stricte de stabilitate termică, rezistență la apă și protecție anticorozivă în condiții severe. Clasa de consistență NLGI 2 indică o unsoare de consistență medie.
Informații despre marcă:
SKF (Svenska KullagerFabriken) este un grup multinațional suedez fondat în 1907, lider mondial în domeniul rulmenților mecanici. SKF este unul dintre principalii furnizori mondiali de rulmenți, garnituri, componente mecatronice, sisteme de lubrifiere și servicii care permit îmbunătățirea fiabilității echipamentelor rotative și garantarea performanței acestora. Produsele SKF pot fi utilizate oriunde există mișcare. Acestea sunt prezente în aproximativ patruzeci de sectoare industriale, precum transportul auto, aeronautica, transportul feroviar, industria prelucrătoare, industria agroalimentară, sectorul medical, sectorul energiei tradiționale sau regenerabile sau agricultura.
Puncte forte
- Capacitate excelentă de a suporta sarcini extreme fără adăugarea de aditivi;
- Rezistență excepțională la căldură, adaptată la vârfuri de temperatură de până la 200 °C;
- Protecție puternică împotriva oxidării și coroziunii, chiar și în caz de umiditate ridicată;
- Stabilitate mecanică foarte bună, chiar și după cicluri prelungite;
- Potrivit pentru aplicații cu viteze reduse și sarcini ridicate, inclusiv mișcări oscilante;
- Compatibil cu lubrifierea monopunct pentru o întreținere facilă;
- Performanță de lungă durată, reducând frecvența relubrificărilor;
- Funcționează eficient în medii murdare, umede sau supuse vibrațiilor.
- Rezistență excepțională la căldură, adaptată la vârfuri de temperatură de până la 200 °C;
- Protecție puternică împotriva oxidării și coroziunii, chiar și în caz de umiditate ridicată;
- Stabilitate mecanică foarte bună, chiar și după cicluri prelungite;
- Potrivit pentru aplicații cu viteze reduse și sarcini ridicate, inclusiv mișcări oscilante;
- Compatibil cu lubrifierea monopunct pentru o întreținere facilă;
- Performanță de lungă durată, reducând frecvența relubrificărilor;
- Funcționează eficient în medii murdare, umede sau supuse vibrațiilor.
Aplicații
Unsoarea SKF LGHB 2 este recomandată pentru aplicații cu sarcini mari, viteze mici și supuse condițiilor extreme. Este perfectă pentru articulațiile sferice netede oțel/oțel, transportoarele industriale, precum și pentru echipamentele expuse la vibrații puternice sau porniri frecvente. Este deosebit de eficientă în rulmenții cu rotule etanși, mașinile de fabricare a celulozei și a hârtiei, sistemele de turnare continuă, rolele pentru stâlpii stivuitoarelor, precum și sitele vibrante pentru asfalt. De asemenea, își găsește utilitatea în rulmenții cilindrilor de lucru din industria siderurgică și în coroanele de orientare, garantând o funcționare fiabilă în medii severe.
Informații tehnice
atribute
| Clasa NLGI | 2 |
|---|---|
| Vâscozitate la 40°C | 400 mm²/s |
| Temperatura minimă | -20 °C |
| Temperatura maximă | 150 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere