Referințe
SKF:SONL 230-530
Rubix:d739955
Producator:199828
EAN:7316572230909


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 150 mm |
|---|---|
| Distanța de fixare de la centru la centru | 450 mm |
| Înălțimea arborelui | 200 mm |
Detalii produs : SONL 230-530 SKF - SKF SONL230-530:SKF HOUSING
Bearing housing and housing accessories Housing
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 96575 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 150 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 450 mm |
| Înălțimea arborelui | 200 mm |
| Înălțime | 446 mm |
| Lungime | 540 mm |
| Focă | copertura terminale eco con due o-ring in gomma (opzionale) |
| Numărul de găuri | 4 |
| Diametrul exterior | 270 mm |
| Lățime | 260 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere