Carcasă bloc plummer FAG S3024-H-N-FZ-AB-L
Carcasă bloc plummer FAG
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
FAG:S3024-H-N-FZ-AB-L
Rubix:d1248992
Producator:0384594000000

Documente
Detalii produs : S3024-H-N-FZ-AB-LFAG - PLUMMER BLOCK HOUSING FAG S3024-H-N-FZ-AB-L
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 17200 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 215 mm |
| Înălțime | 215 mm |
| Lungime | 390 mm |
| Diametrul exterior | 180 mm |
| Lățime | 150 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
