Rulment dintr-o singură bucată SNR ESPE210
Bearing insert ESPE 210
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
SNR:ESPE210
Rubix:104690
EAN:3413529529896





rezumat tehnic
| Diametrul interior | 50 mm |
|---|---|
| Distanța de fixare de la centru la centru | 158 mm |
| Înălțimea arborelui | 57.2 mm |
Documente
Detalii produs : ESPE210 SNR - SNR CARCASA ESPE 210
Cast iron housing, bearing insert with eccentric clamping ring, single lip seal
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 180x182x85 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 2835 g |
| Diametrul interior | 50 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 158 mm |
| Înălțimea arborelui | 57.2 mm |
| Lățimea totală a rulmentului | 43.7 mm |
| Diametrul exterior | 90 mm |
| Prindere | 69.9 mm |
| Diametrul găurilor de fixare | 18 mm |
| Înălțime | 115 mm |
| Lungime | 200 mm |
| Focă | uszczelnienie z pojedynczą wargą (warga z gumy nitrylowej z metalowym odrzutnikiem) |
| Serie | espe200 |
| Greutate | 2.6 kg |
| Numărul de găuri | 2 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 23200 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 35100 N |
| Lățime | 30.2 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere