Rulment cu auto-aliniere cu șuruburi cu grub RHP 1050-1.7/8G, Diametrul exterior: 90 mm | Diametrul interior: 47.625 mm

Bearing Insert

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

RHP:1050-1.7/8G
Rubix:d461293
Producator:1050-1.7/8G R
EAN:00747023040056
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior47.625 mm
Diametrul exterior90 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 1050-1.7/8G RHP - RHP BEARING INSERT 1050-1.7/8G


Wide inner ring bearing. Same construction as 6200 series, but more adaptable to European standard bearings. 1000 G series: bearing with grub screws in the inner ring and spherical outer ring. 1000 DECG series: bearing with eccentric locking collar and spherical outer ring.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate910 g
Diametrul interior47.625 mm
Diametrul exterior90 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.