Carcasă lagăr cu flanșă RHP SFT35DEC

Bearing Unit

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

RHP:SFT35DEC
Rubix:d461510
Producator:SFT35DEC R
EAN:00747023027620
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior35 mm
Lățime46.1 mm
Distanța de fixare de la centru la centru130 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : SFT35DEC RHP - RHP HOUSED BEARING UNIT SFT35DEC


Standard series, one-piece rigid bearing housing in high-quality cast iron.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate1400 g
Diametrul interior35 mm
Lățime46.1 mm
Distanța de fixare de la centru la centru130 mm
Înălțime155.5 mm
Lungime95.5 mm
Seriesft
Lățimea totală a rulmentului46.41 mm
Diametrul găurilor de fixare12 mm
Numărul de găuri2
  • Disponibil – Data livrării la cerere