Carcasă lagăr cu flanșă SNR UCFLE205-15N
SNR - Bearing Unit - UCFLE.205-15.N
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SNR:UCFLE205-15N
Rubix:d481135
Producator:UCFLE.205-15.N
EAN:3413529574629




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 23.813 mm |
|---|---|
| Lățime | 34 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 99 mm |
Detalii produs : UCFLE205-15N SNR - SNR UCFLE205-15N BEARING UNIT
grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
Oval flange bearing unit SNR
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 23.813 mm |
|---|---|
| Lățime | 34 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 99 mm |
| Serie | ucfle200 |
| Numărul de găuri | 2 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 7880 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 14000 N |
| Diametrul exterior | 52 mm |
| Greutate | 0.61 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere