Referințe
SNR:USFC208
Rubix:d468901
Producator:USFC.208
EAN:3413529509935




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 40 mm |
|---|---|
| Lățime | 34 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 120 mm |
Detalii produs : USFC208 SNR - SNR USFC208 BEARING UNIT
grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,single lip seal
Round flange bearing unit with centering boss and 4 mounting holes, re-greasable, insert with one-sided extended inner ring with threaded set screws.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 40 mm |
|---|---|
| Lățime | 34 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 120 mm |
| Lungime | 145 mm |
| Serie | usfc200 |
| Numărul de găuri | 4 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 18200 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 29600 N |
| Diametrul exterior | 80 mm |
| Greutate | 1.95 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere