Referințe
FAG:222SM170-TVPA
Rubix:d1251179
Producator:0190191900000

Detalii produs : 222SM170-TVPAFAG - SPHERICAL ROLLER BEARING FAG 222SM170-TVPA
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 52500 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 170 mm |
| Diametrul exterior | 340 mm |
| Lățime | 16 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Cușcă | poliamidă |
| Focă | deschis |
| Limitați viteza | 860 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 1640000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 1140000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
