Rulment cu bile Timken 61905-2RS, Diametrul exterior: 42 mm | Lățime: 9 mm | Diametrul interior: 25 mm

Bearing

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Timken:61905-2RS
Rubix:121236
EAN:0053893772080
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior25 mm
Diametrul exterior42 mm
Lățime9 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 61905-2RS TIMKEN - TIMKEN RULMENT 61905 2RS


Timken’s deep groove ball bearings deliver reliable performance in a wide range of applications and conditions. With super-finished raceways and controlled geometries, our premium design helps ensure consistent quality.

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior25 mm
Diametrul exterior42 mm
Lățime9 mm
Focădouă garnituri de cauciuc
Tipul jocului rulmentuluicn
Serie61900 (ultra-lekki / cienkościenny)
Cușcăoțel
Viteza de referință16000 rpm
Limitați viteza16000 rpm
Preciziep0 (normal / abec 1)
Sarcină statică de bază, radială - C0r4.6 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr7 N
Greutate0.039 kg
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.