Cilindri pneumatici și actuatoare - Accesorii Festo DHAS-GB-B14-14-S
Bellow
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:DHAS-GB-B14-14-S
Rubix:190061
Producator:1448946
Documente
Detalii produs : 1448946 - 1448946 DHAS-GB-B14-14-S BURDUF
Puncte forte
•Single-acting internal gripper
With a hollow hole (optional), various liquids and gases can be passed through the inside
Retraction type and push-out type
Connection port position: Sideways/upward
With a hollow hole (optional), various liquids and gases can be passed through the inside
Retraction type and push-out type
Connection port position: Sideways/upward
Informații tehnice
atribute
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere