Clește de tăiere Beta Tools 1182BM
BETA 1182BM SEMI-BLUNT DIAGONAL CUTTERS FOR ELECTRONICS
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:1182BM
Rubix:d1185249
Producator:011820101
EAN:8014230513300

Detalii produs : 1182BM BETA - CUTTING PLIERS BETA TOOLS 1182BM
ISO 9654
Tapered jaws
Bi-material handle
Tapered jaws
Bi-material handle
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 150x115x45 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 73 g |
| Forma nasului | diagonalã |
| Lungime | 120 mm |
| Greutate | 73 g |
| Lungimea nasurilor | 11 mm |
| Capacitate de tăiere | 11 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
