Referințe
Beta Tools:1185BM /1
Rubix:d1189499
Producator:011850101
EAN:8014230513348

Detalii produs : 1185BM /1 BETA - CUTTING PLIERS BETA TOOLS 1185BM /1
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 150x115x45 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 74 g |
| Forma nasului | diagonalã |
| Lungime | 120 mm |
| Greutate | 74 g |
| Lungimea nasurilor | 11 mm |
| Capacitate de tăiere | 11 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
