Referințe
Gedore:8350-7
Rubix:d816234
Producator:1829017
EAN:4010886855706

Detalii produs : 8350-7 GEDORE - GEDORE 8350-7 ELECTRONIC SIDE CUTTER
Miniature electronic side cutter Wide, needle-point head Cutting edges angled 21°, without bevel Cutting values: Copper wire: max. 1.3 mm / AWG 16
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 86 g |
|---|---|
| Forma nasului | ascutit |
| Lungime | 138 mm |
| Greutate | 86 g |
| Capacitate de tăiere | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere