Clește de tăiere Knipex 72 51 160
Foarfece diagonale pentru plastic și plumb
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Knipex:72 51 160
Rubix:d820139
EAN:4003773028031



Detalii produs : 72 51 160 KNIPEX - KNIPEX 7251160 DIAGONAL CUTTING NIPPERS 160MM
Cleștele de tăiere laterală Knipex 72 51 160 oferă o soluție precisă pentru tăierea cablurilor de fibră optică. Dispune de lame ascuțite și mânere izolate.
Caracteristici:
Cleștele de tăiere laterală Knipex 72 51 160 este conceput pentru a secționa curat cablurile de fibră optică (fibre de sticlă). Suprafața lamelor rectificată îmbunătățește claritatea tăieturii, în timp ce tratamentul de călire prin inducție garantează o rezistență durabilă a muchiilor. Arcul de deschidere integrat contribuie la menținerea unui ritm de lucru constant, iar mânerele acoperite cu plastic sporesc stabilitatea prinderii.
Specificații:
• Greutate: 166 g
• Dimensiuni: 160 × 73 × 14 mm
• Finisaj: lustruit
• Mânere: acoperite cu plastic
• Duritatea muchiilor de tăiere: aprox. 63 HRC
Standardele:
• Conform REACH: nu conține SVHC
Caracteristici:
Cleștele de tăiere laterală Knipex 72 51 160 este conceput pentru a secționa curat cablurile de fibră optică (fibre de sticlă). Suprafața lamelor rectificată îmbunătățește claritatea tăieturii, în timp ce tratamentul de călire prin inducție garantează o rezistență durabilă a muchiilor. Arcul de deschidere integrat contribuie la menținerea unui ritm de lucru constant, iar mânerele acoperite cu plastic sporesc stabilitatea prinderii.
Specificații:
• Greutate: 166 g
• Dimensiuni: 160 × 73 × 14 mm
• Finisaj: lustruit
• Mânere: acoperite cu plastic
• Duritatea muchiilor de tăiere: aprox. 63 HRC
Standardele:
• Conform REACH: nu conține SVHC
Specially developed for cutting fibre optics (glass fibre cables). Cutting face flush. Cutting edges additionally induction hardened. With opening spring. With elongated cutting edge. Vanadium electric steel, forged, multi stage oil-hardened
Puncte forte
• Tăiere facilă datorită muchiilor de tăiere rectificate, care îmbunătățesc precizia operațiunilor
• Durabilitate sporită datorită călirii prin inducție, care consolidează rezistența muchiei de tăiere
• Manevrare confortabilă datorită mânerelor acoperite cu plastic, care asigură o prindere stabilă
• Repetabilitate îmbunătățită a operațiunilor datorită arcului de deschidere, care reduce efortul necesar pentru rearmare
• Adaptare naturală la cablurile din fibră de sticlă datorită unei geometrii de tăiere adecvate
• Durabilitate sporită datorită călirii prin inducție, care consolidează rezistența muchiei de tăiere
• Manevrare confortabilă datorită mânerelor acoperite cu plastic, care asigură o prindere stabilă
• Repetabilitate îmbunătățită a operațiunilor datorită arcului de deschidere, care reduce efortul necesar pentru rearmare
• Adaptare naturală la cablurile din fibră de sticlă datorită unei geometrii de tăiere adecvate
Aplicații
Această clește poate fi utilizată în medii de cablare telecom, infrastructuri digitale, ateliere de integrare sau șantiere de implementare FTTH, unde precizia tăierii determină calitatea conexiunii. De asemenea, poate fi utilizată în laboratoare sau ateliere tehnice care lucrează cu cabluri de fibră optică.
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 160x79x47 mm |
|---|---|
| Lungime | 160 mm |
| Greutate | 166 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere