Opțiuni de filtrare
Categorii
  • instrumente și metrologie (337)
  • protecție, siguranță și igienă (2)
  • transmisia mecanică a puterii (1)
  • întreținere și reparații (1)
  • 1Producător
  • knipex
    (341)
  • 251 Produs(e) cu 341 variantă/e:

    Relevanță
    brand logobrand logo

    87 01 250 KNIPEX CLESTE COBRA - KNIPEX CLESTE COBRA 87 01 250

    • knipex:87 01 250
    • rubix:51355
    • ean:4003773022022
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Lungime:250 mm
    • Capacitatea de deschidere:46 mm
    • Numărul de posturi:25
    brand logobrand logo

    26 16 200 - CLESTE CU CIOC SEMIROTUND SI SUPRAFATA TAIETOARE VDE200

    • knipex:26 16 200
    • rubix:188800
    • ean:4003773022831
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Forma nasului:semirotund
    • Lungimea nasurilor:73 mm
    • Lungime:200 mm
    brand logobrand logo

    87 02 250 KNIPEX - KNIPEX 8702250 COBRA WATER PUMP PLIERS 250MM

    • knipex:87 02 250
    • rubix:d815685
    • ean:4003773040316
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Lungime:250 mm
    • Capacitatea de deschidere:50 mm
    • Numărul de posturi:25
    brand logobrand logo
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Tipul cheii:universal
    • Numărul de chei:4
    brand logobrand logo

    70 02 160 - 70 02 160 KNIPEX

    • knipex:70 02 160
    • rubix:122862
    • ean:4003773034032
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Forma nasului:diagonalã
    • Lungime:160 mm
    • Greutate:206 g
    brand logobrand logo

    00 20 03 V02 - 00 20 03 V02 KNIPEX

    • knipex:00 20 03 V02
    • rubix:264899
    • ean:4003773077640
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Numărul de elemente:4
    brand logobrand logo

    16 85 125 SB KNIPEX - KNIPEX 1685125SB CABLE STRIPPERS 125MM

    • knipex:16 85 125 SB
    • rubix:d815728
    • ean:4003773060444
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Diametrul firului:13 mm
    • Greutate:79 g
    • Lungime:125 mm
    brand logobrand logo

    9546590010 - STRIPPING KNIFE KNIPEX 16 50 146 SB

    • knipex:16 50 145 SB
    • rubix:223586
    • ean:4003773089902
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Capacitate maximă pentru cablu:7 mm
    • Greutate:120 g
    brand logobrand logo

    79 02 125 ESD - 79 02 125 ESD CUTTER KNIPEX

    • knipex:79 02 125 ESD
    • rubix:76388
    • ean:4003773061519
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Forma nasului:tãieturã lateralã
    • Lungime:125 mm
    • Greutate:61 g
    brand logobrand logo

    95 31 250 - 95 31 250 CLESTE PENTRU TAIAT CABLURI 250MM KNIPEX

    • knipex:95 31 250
    • rubix:119335
    • ean:4003773043935
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Capacitate de tăiere:32 mm
    • Lungime:250 mm
    brand logobrand logo

    88 01 250 - 88 01 250 CLESTE ALLIGATOR KNIPEX

    • knipex:88 01 250
    • rubix:50712
    • ean:4003773022992
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Lungime:250 mm
    • Capacitatea de deschidere:46 mm
    • Numărul de posturi:9
    brand logobrand logo

    0302160 - 0302160 KNIPEX

    • knipex:03 02 160
    • rubix:107471
    • ean:4003773023203
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Greutate:223 g
    • Lungime:160 mm
    brand logobrand logo

    97 53 14 - 97 53 14 CLESTE DE SERTIZARE KNIPEX

    • knipex:97 53 14
    • rubix:81027
    • ean:4003773041474
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Lungime:180 mm
    • Capacidade de crimpagem mínima:0.08 mm²
    • Capacidade de crimpagem máxima:16 mm²
    brand logobrand logo

    16 30 135 SB KNIPEX - 16 30 135 SB KNIPEX INSTRUMENT DE DESCUPARE

    • knipex:16 30 135 SB
    • rubix:176515
    • ean:4003773033349
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Diametrul firului:29 mm
    • Greutate:120 g
    • Lungime:135 mm
    brand logobrand logo

    70 01 160 KNIPEX - KNIPEX 7001160 DIAGONAL CUTTING NIPPERS 160MM

    • knipex:70 01 160
    • rubix:d820129
    • ean:4003773013426
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Forma nasului:tãieturã lateralã
    • Lungime:160 mm
    • Greutate:171 g
    brand logobrand logo

    00 20 04 V01 KNIPEX - KNIPEX 002004V01 SET OF CIRCLIP PLIERS 8PCS

    • knipex:00 20 04 V01
    • rubix:d816148
    • ean:4003773077633
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Numărul de elemente:8
    brand logobrand logo

    99 01 250 KNIPEX - KNIPEX 9901250 CONCRETORS' NIPPERS 250MM

    • knipex:99 01 250
    • rubix:d819601
    • ean:4003773021483
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Capacitate de tăiere:2.4 mm
    • Lungime:250 mm
    brand logobrand logo

    97 21 215 B KNIPEX - 97 21 215 B CLESTE SERTIZARE KNIPEX 230MM

    • knipex:97 21 215 B
    • rubix:182391
    • ean:4003773019695
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Lungime:230 mm
    • Capacidade de crimpagem mínima:0.5 mm²
    • Capacidade de crimpagem máxima:2.5 mm²
    brand logobrand logo

    90 22 10 BK KNIPEX - KNIPEX 902210BK KNIPEX BIX 72MM

    • knipex:90 22 10 BK
    • rubix:d815712
    • ean:4003773087311
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Capacitate:56 mm
    • Material tub:plastic
    brand logobrand logo

    88 02 180 KNIPEX - KNIPEX 8802180 ALLIGATOR WATER PUMP PLIERS 180MM

    • knipex:88 02 180
    • rubix:d815687
    • ean:4003773044222
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Lungime:180 mm
    • Capacitatea de deschidere:42 mm
    • Numărul de posturi:9
    brand logobrand logo
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Lungime:300 mm
    • Capacitatea de deschidere:60 mm
    • Numărul de posturi:24
    brand logobrand logo

    81 01 250 KNIPEX - KNIPEX 8101250 SIPHON- AND CONNECTOR PLIERS 250MM

    • knipex:81 01 250
    • rubix:d815674
    • ean:4003773078463
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Lungime:250 mm
    • Capacitatea de deschidere:80 mm
    • Numărul de posturi:25
    brand logobrand logo

    12 40 200 KNIPEX - KNIPEX 1240200 SELF-ADJ.INSULATION STRIPPERS 200MM

    • knipex:12 40 200
    • rubix:d816028
    • ean:4003773026662
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Diametrul firului:2.7 mm
    • Greutate:0.202 g
    • Lungime:20 mm
    brand logobrand logo

    1242195 - 1242195 KNIPEX

    • knipex:12 42 195
    • rubix:92462
    • ean:4003773054580
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Diametrul firului:3.6 mm
    • Greutate:0.136 g
    • Lungime:19.5 mm
    24 items of 251