Referințe
Knipex:97 53 14
Rubix:81027
EAN:4003773041474

rezumat tehnic
| Lungime | 180 mm |
|---|---|
| Capacidade de crimpagem mínima | 0.08 mm² |
| Capacidade de crimpagem máxima | 16 mm² |
Detalii produs : 97 53 14 - 97 53 14 CLESTE DE SERTIZARE KNIPEX
Rapidă, precisă și compactă, cleștele Knipex 97 53 14 se ajustează automat la fiecare capăt de cablu de până la 16 mm². Accesul lateral ingenios îl face instrumentul ideal pentru intervenții eficiente, chiar și în spații înguste.
Caracteristici:
Sistem auto-reglabil care adaptează automat profilul de sertizare la dimensiunea capătului de cablu, reducând astfel riscul de eroare. Mecanismul cu clichet integrat asigură o presiune constantă, în timp ce multiplicarea prin pârghie limitează oboseala chiar și în cazul sesiunilor lungi de lucru. Mânerul ergonomic, cu distanță redusă între degete și greutate redusă, oferă o prindere plăcută. Acceptă, de asemenea, capete duble de până la 2 x 10 mm². Profil hexagonal care optimizează spațiul ocupat de conexiuni, chiar și în spații restrânse.
B Specificații:B
- Capacitate de sertizare: de la 0,08 la 16 mm².
- Capete duble acceptate: până la 2 x 10 mm².
- Tip de sertizare: hexagonală.
- Acces: lateral, pentru o manevrabilitate mai bună.
- Presiune de sertizare: reglată din fabrică (calibrată).
- Mecanism: cu clichet, cu deblocare.
- Dimensiuni: 180 x 75 x 21 mm.
- Greutate: 445 g.
- Mânere: mânere ergonomice din două materiale.
- Finisaj: brunat.
- Material: oțel electric crom-vanadiu, călit în ulei.
B Standarde:B
Conform standardului DIN 46228 părțile 1 și 4 pentru sertizarea capetelor de cablu și cerințelor REACH (prezența substanțelor SVHC).
Informații despre marcă:
Knipex este un producător german recunoscut la nivel mondial pentru calitatea și precizia uneltelor sale profesionale. Cu o experiență de peste 140 de ani, Knipex proiectează și produce exclusiv clești destinați profesioniștilor din industrie, construcții, electricitate sau întreținere. Produsele sale sunt realizate din oțeluri speciale, prelucrate cu rigurozitate și călite printr-un proces termic în mai multe etape.
Caracteristici:
Sistem auto-reglabil care adaptează automat profilul de sertizare la dimensiunea capătului de cablu, reducând astfel riscul de eroare. Mecanismul cu clichet integrat asigură o presiune constantă, în timp ce multiplicarea prin pârghie limitează oboseala chiar și în cazul sesiunilor lungi de lucru. Mânerul ergonomic, cu distanță redusă între degete și greutate redusă, oferă o prindere plăcută. Acceptă, de asemenea, capete duble de până la 2 x 10 mm². Profil hexagonal care optimizează spațiul ocupat de conexiuni, chiar și în spații restrânse.
B Specificații:B
- Capacitate de sertizare: de la 0,08 la 16 mm².
- Capete duble acceptate: până la 2 x 10 mm².
- Tip de sertizare: hexagonală.
- Acces: lateral, pentru o manevrabilitate mai bună.
- Presiune de sertizare: reglată din fabrică (calibrată).
- Mecanism: cu clichet, cu deblocare.
- Dimensiuni: 180 x 75 x 21 mm.
- Greutate: 445 g.
- Mânere: mânere ergonomice din două materiale.
- Finisaj: brunat.
- Material: oțel electric crom-vanadiu, călit în ulei.
B Standarde:B
Conform standardului DIN 46228 părțile 1 și 4 pentru sertizarea capetelor de cablu și cerințelor REACH (prezența substanțelor SVHC).
Informații despre marcă:
Knipex este un producător german recunoscut la nivel mondial pentru calitatea și precizia uneltelor sale profesionale. Cu o experiență de peste 140 de ani, Knipex proiectează și produce exclusiv clești destinați profesioniștilor din industrie, construcții, electricitate sau întreținere. Produsele sale sunt realizate din oțeluri speciale, prelucrate cu rigurozitate și călite printr-un proces termic în mai multe etape.
narrow handle width and improved ergonomics Expanded capacity of hexagonal crimping up to 10 mm². Hexagonal compression for confined connection dimensions. Suitable in particular for all twin end sleeves (ferrules) up to 2 x 4 mm² or 2 x AWG 10. For crimping end sleeves (ferrules) according to DIN 46228 parts 1 + 4. For solder-free electrical connections. Lateral access of the end sleeves (ferrules) into the tool. Simple handling as a result of self-adjustment to the size of the end sleeve (ferrule). Repetitive, high crimping quality due to integral lock (self-releasing mechanism). Tools have been set precisely (calibrated) in the factory. Optimum transmission of force due to lever action for fatigue-reduced operation. Handy shape and low weight provide high operation comfort. Chrome vanadium electric steel in special quality, oil-hardened
Puncte forte
- Crimpare automată: cleștele ajustează automat dimensiunea profilului la diametrul capătului, eliminând riscul de eroare.
- Confort de lucru optimizat: deschidere mică a mânerului, design ușor, ergonomie excelentă.
- Calitate superioară a sertizării: presiune constantă asigurată de mecanismul cu clichet.
- Materiale robuste: construcție din oțel cromat-vanadiu călit, asigurând durabilitate și rezistență.
- Confort de lucru optimizat: deschidere mică a mânerului, design ușor, ergonomie excelentă.
- Calitate superioară a sertizării: presiune constantă asigurată de mecanismul cu clichet.
- Materiale robuste: construcție din oțel cromat-vanadiu călit, asigurând durabilitate și rezistență.
Aplicații
Modelul 97 53 14 este cleștele de sertizare dedicat profesioniștilor din domeniile electricității, automatizării industriale, cablării și întreținerii. Se utilizează în ateliere, pe șantiere sau în medii industriale pentru a realiza conexiuni electrice fiabile, fără sudură.
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 180x75x21 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 404 g |
| Lungime | 180 mm |
| Capacidade de crimpagem mínima | 0.08 mm² |
| Capacidade de crimpagem máxima | 16 mm² |
| Greutate | 445 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere