• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Scule de mână(32.164)
    • Scule electrice portabile(3.021)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(180)
    • Măsurare și monitorizare(14.398)
    • Instrumente speciale(3.772)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.633)
    • Clești, menghine, cleme(2.378)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.737)
    • Extractoare(1.015)
    • Depozitare(3.859)
    • Ciocane, unelte de impact(1.535)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clești, menghine, cleme
    5. Clește
    6. Clește de tăiere
    7. 191A.18EL FACOM - CUTTING PLIERS FACOM 191A.18EL

    Clește de tăiere Facom 191A.18EL

    Clește de tăiere Facom

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Facom:191A.18EL
    Rubix:d1331175
    EAN:3148511443002
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : 191A.18EL FACOM - CUTTING PLIERS FACOM 191A.18EL


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    1082BMK 160 BETA - CUTTING PLIERS BETA TOOLS 1082BMK 16021HDG-200 BAHCO - BAHCO 21HDG-200 ERGO SIDE CUTTER HD8306-6 GEDORE - 8306-6 GEDOREClește de tăiere Facom 416.PMT4932499024 MILWAUKEE - CUTTING PLIERS MILWAUKEE 49324990241084 BM160 BETA - CUTTING PLIERS BETA TOOLS 1084 BM16070 15 110 KNIPEX - KNIPEX 7015110 DIAGONAL CUTTING NIPPERS 110MM8306-2 GEDORE - 8306-2 GEDORE840526 ROEBUCK - 840526 ERGOMAXX - CUTTING PLIERS MULTI-FUNCTION 25 GRADE INSULATED 1000V ROEBUCKClește de tăiere Facom 391.16TE79 62 125 ESD KNIPEX - KNIPEX 7962125ESD DIAGONAL CUTTING NIPPERS 125MM433.LE FACOM - CUTTING PLIERS FACOM 433.LE405.12MTFRFID FACOM - CUTTING PLIERS FACOM 405.12MTFRFIDClește de tăiere Facom 437.EClește de tăiere Facom 405.12E
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut