Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools 142 13
BETA 142 REVERSIBLE COMBINATION RATCHET WRENCHES
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:142 13
Rubix:d1187451
Producator:001420013
EAN:8014230362168



Detalii produs : 142 13 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 142 13
Combination wrenches with reversible ratchet
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 200x45x35 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 98 g |
| Deschidere | 13 |
| Lungime | 180 mm |
| Tip | cheie cu clichet |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
