Referințe
Beta Tools:96 13
Rubix:d1185918
Producator:000960130
EAN:8014230025100

Detalii produs : 96 13 BETA - L-KEY BETA TOOLS 96 13
ISO 2936
Chamfered and flat ends for optimal engagement with the screw.
Chrome-plated finish
Chamfered and flat ends for optimal engagement with the screw.
Chrome-plated finish
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 210x95x55 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 205 g |
| Tipări | hex / allen |
| Dimensiunea imprimării | 13 |
| Lungime | 142 mm |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
