Referințe
Facom:82H.7/64SR
Rubix:d1336685
EAN:3148518704526



Detalii produs :
82H.SR - Male inch wrenches ADF
- Special copper-beryllium alloy, explosion-proof and antimagnetic.
- Special copper-beryllium alloy, explosion-proof and antimagnetic.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 5 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 62x25x4 mm |
| greutate ambalate | 9 g |
| Tipări | hex / allen |
| Dimensiunea imprimării | 7/64'' |
| Lungime | 58 mm |
| Finisare | cupru/beriliu |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
