Cheie imbus Roebuck 5095505
Short arm hexagon keys - nickel plated - metric
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Roebuck:5095505
Rubix:d791589
EAN:3660338517402

Documente
Detalii produs : 5095505 ROEBUCK - 5095505 CHEIE HEXAGONALA, SCURTA, 24MM ROEBUCK
Standard: ISO 2936
Fully hardened alloy steel for a strong wrench with an extra hard surface for longer life and retention of dimensional accuracy.
Fully hardened alloy steel for a strong wrench with an extra hard surface for longer life and retention of dimensional accuracy.
Informații tehnice
atribute
| Tipări | hex / allen |
|---|---|
| Dimensiunea imprimării | 24 mm |
| Lungime | 248 mm |
| Finisare | oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere