Referințe
Facom:82H.7/64F
Rubix:d1329920
EAN:3662424989735



Detalii produs :
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 5 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 58x22x4 mm |
| greutate ambalate | 5 g |
| Tipări | hex / allen |
| Dimensiunea imprimării | 7/64'' |
| Lungime | 60 mm |
| Finisare | fosfat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
