Referințe
Facom:84TZ.7/32F
Rubix:d1339737
EAN:3662424989896



Detalii produs :
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 106 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 240x95x20 mm |
| greutate ambalate | 92 g |
| Tipări | hex / allen |
| Dimensiunea imprimării | 7/32'' |
| Lungime | 240 mm |
| Finisare | fosfat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
