Referințe
Beta Tools:96AS 3/16
Rubix:d1189561
Producator:000960716
EAN:8014230025551

Detalii produs : 96AS 3/16 BETA - L-KEY BETA TOOLS 96AS 3/16
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 170x55x25 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 16,1 g |
| Tipări | hex / allen |
| Dimensiunea imprimării | 3/16 |
| Lungime | 75 mm |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
