Referințe
Beta Tools:96AS 3/32
Rubix:d1189905
Producator:000960706
EAN:8014230025520

Detalii produs : 96AS 3/32 BETA - L-KEY BETA TOOLS 96AS 3/32
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 100x50x20 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 2,5 g |
| Tipări | hex / allen |
| Dimensiunea imprimării | 3/32 |
| Lungime | 53 mm |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
