Referințe
Facom:82H.3/4SR
Rubix:d1339025
EAN:3148518706124



Detalii produs :
82H.SR - Male inch wrenches ADF
- Special copper-beryllium alloy, explosion-proof and antimagnetic.
- Special copper-beryllium alloy, explosion-proof and antimagnetic.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 465 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 185x73x20 mm |
| greutate ambalate | 471 g |
| Tipări | hex / allen |
| Dimensiunea imprimării | 3/4'' |
| Lungime | 178 mm |
| Finisare | cupru/beriliu |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
