• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Pneumatica(136.777)
    • Hidraulica(31.497)
    • Sisteme de etanșare(211)
    • Tehnologie de măsurare și control(4.500)
    • Furtunuri și țevi(9.221)
    • Filtrare și îngrijire(1.887)
    Vedeți
    • Componente pneumatice(102.203)
    • Prepararea aerului comprimat(8.377)
    • Accesorii pneumatice(20.543)
    • Compresoare și sisteme de aer comprimat(867)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Pneumatică și hidraulică
    3. Pneumatica
    4. Conexiune pneumatică
    5. Fitinguri de compresie filetate
    6. Racord de compresie
    7. 859303 MECALINE - 859303 SAIBA BI-MATERIAL A 1/4 MECALINE

    Racord de compresie Mecaline 859303

    Bi-material washer Type A

    Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

    Referințe

    Mecaline:859303
    Rubix:d759877
    EAN:3660338143243
    WASHER BI-MATERIAL  A 1/4
    brand logo

    Documente

    Detalii produs : 859303 MECALINE - 859303 SAIBA BI-MATERIAL A 1/4 MECALINE


    A : Steel and NBR - Temperature -30°C to +100°C

    Informații tehnice


    atribute
    Tipa
    Model1/4
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    KFG2L1075-02S SMC - SMC KFG2L1075-02S INSERT FITTING34034636 NORGREN - COMPRESSION FITTING IMI NORGREN 34034636PARKER R3BMB6-1/8 - COMPRESSION FITTING PARKER R3BMB6-1/8859423 MECALINE - 859423 RACORD BANJO 6-1/8-G MECALINE858608 MECALINE - 858608 CUPLA 14-R1/2 MECALINE859247 MECALINE - 859247 FITTING T 10/8-G1/4 MECALINE859244 MECALINE - 859244 FITTING T 8/6-G1/8 MECALINE859591 MECALINE - 859591 CUPLA CU FILET EXTERIOR 6-G1/4 MECALINE859518 MECALINE - 859518 CUPLA COT TATA 12-R1/4 MECALINEPARKER TMB4A - COMPRESSION FITTING PARKER TMB4A859175 MECALINE - 859175 RACORD DREPT MAMA 6/4-1/4 G MECALINE859398 MECALINE - 859398 RACORD T 10-1/4 R MECALINE858906 MECALINE - 858906 NUT 6/4-M8X0.75 MECALINE34034317 NORGREN - COMPRESSION FITTING IMI NORGREN 34034317859396 MECALINE - 859396 RACORD T 8-1/4 R MECALINE
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut