Furtun pentru alimente / băuturi Trelleborg BIOCLEAN16.80
BIOCLEAN
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Trelleborg:BIOCLEAN16.80
Rubix:d1095985
Producator:5026081

Documente
Detalii produs : TRELLEBORG 5026081 - FOOD -/ BEVERAGE HOSE TRELLEBORG BIOCLEAN16.80
High pressure cleaning specifically for food industries. Can also be used for transfer of any liquid foodstuffs.
Puncte forte
Very flexible. Non-marking cover. Food grade quality white inner tube, oil resistant. Branding over red stripe for easy and quick identification. Contains no phthalate.
Aplicații
Food industry/Cleaning
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 15.9 mm |
|---|---|
| Presiune maximă a serviciului | 60 bar |
| Diametrul exterior | 26.5 mm |
| Raza curbei | 80 mm |
| Presiune fără spargere | 180 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere