Clichet Gedore 671

Bit-ratchet 1/4" - 671

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Gedore:671
Rubix:d791523
Producator:6535350
EAN:4010886653531
brand logo

rezumat tehnic

Adaptor de unitate pătrat1/4 ''
Lungime127 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 671 GEDORE - 671 GEDORE


Bit ratchet 1/4" hex With knurled head for quick starting or counter-holding of screws Hex recess drive as per DIN 3126 - D 6.3 (1/4") Slim line design for working in confined spaces Return angle 15 degrees Non-slip 2-component handle with hanging hole

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate108 g
Adaptor de unitate pătrat1/4 ''
Lungime127 mm
Diametru6.3 mm
Model671
Finisarecromat
Greutate108 g
  • Disponibil – Data livrării la cerere