Fitinguri pneumatice plug-in Festo QSC-10H-50

Blanking Plug

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:QSC-10H-50
Rubix:d757817
Producator:130702
EAN:4052568024239
QSC-10H-50 Blanking plug

rezumat tehnic

Conexiunea 110 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : QSC-10H-50 FESTO - FESTO 130702 BLANKING PLUG QSC-10H-50


Blanking plug QSC-10H-50 Size=Standard, Assembly Position=Any, Container size=50, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 6 bar, Temperature dependent operating pressure=-0,95 - 14 bar

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate2,85 g
Conexiunea 110 mm
Conexiunea 210 mm
Temperatura maximă80 °C
  • Disponibil – Data livrării la cerere