Fitinguri pneumatice plug-in Festo NPQH-P-S14-P10

Blanking Plug

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:NPQH-P-S14-P10
Rubix:d770021
Producator:578262
EAN:4052568059651
NPQH-P-S14-P10 Blanking plug

rezumat tehnic

Conexiunea 1plug-in sleeve ø 14 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : NPQH-P-S14-P10 FESTO - FESTO 578262 BLANKING PLUG NPQH-P-S14-P10


Blanking plug NPQH-P-S14-P10 Size=Standard, Assembly Position=Any, Container size=10, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 20 bar, Operating medium=(* Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Water as per manufacturer's declaration at www.festo.com)

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)40x12x12 mm
Logistic Greutate26,85 g
Conexiunea 1plug-in sleeve ø 14 mm
Conexiunea 214
Temperatura maximă150 °C
  • Disponibil – Data livrării la cerere