Referințe
SMC:VMG11W-02
Rubix:d545568
Producator:VMG11W-02
EAN:3618036575026

Documente
Detalii produs : VMG11W-02 SMC - VMG11W-02 SMC
Informații tehnice
atribute
| Conexiunea 1 | rc 1/4 |
|---|---|
| Nivelul de zgomot | 100 dB |
| Tipul de cuplare | rc1/4 |
| Presiunea nominală | 10 bar |
| Temperatura minimă | -5 °C |
| Temperatura maximă | 60 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere