Referințe
Omron:375667
Rubix:29772
EAN:4548583357914
Detalii produs : S8VK-C12024 OMRON - S8VK-C12024 SURSA ALIMENTARE 120W 24V 5A OMRON
Book type power supply, Lite, 120 W, 24VDC, 5A, DIN rail mounting
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 580 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 90x139x180 mm |
| greutate ambalate | 642 g |
| 125 mm | |
| 40 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
