Referințe
Omron:382730
Rubix:120032
EAN:4548583357990
Detalii produs : S8VK-T24024 - S8VK-T24024 SURSA STABILIZ, IN:3X85... 264 VAC/120... 370 VDC
Book type power supply, Pro, 240 W, 24VDC, 10A, DIN rail mounting
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1000 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 116x179x171 mm |
| greutate ambalate | 1025 g |
| 125 mm | |
| 60 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
