Cilindru hidraulic, glisant spre exterior ACE HB-15-150-GA-M
Brake cylinder 15 x 150 stroke damping
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ACE:HB-15-150-GA-M
Rubix:d779519
Producator:HB-15-150M_GA
Detalii produs : HB-15-150-GA-M ACE - HB-15-150-GA-M ACE
Hydraulic brake cylinder HB-15, adjustable (pressure or tensile force 20 N to 800 N), damping, extending
Informații tehnice
atribute
| Diametrul cilindrului | 15 mm |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
