Cilindru hidraulic, glisant spre interior ACE HB-22-100-GG-N

Brake cylinder 22 x 100 Stroke damping, retracting

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

ACE:HB-22-100-GG-N
Rubix:d785015
Producator:HB-22-100N_GG
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul cilindrului22 mm

Detalii produs : HB-22-100-GG-N ACE - HB-22-100-GG-N ACE


Hydraulic brake cylinder HB-22, adjustable (pressure or tensile force 30 N to 1800 N), damping, retracting

Informații tehnice


atribute
Diametrul cilindrului22 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere