Cilindru hidraulic, glisant spre interior ACE HBS-70-700-EB-N
Brake cylinder D = 70, stroke 700 mm damping
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ACE:HBS-70-700-EB-N
Rubix:d781447
Producator:HBS-70-700N_EB
Detalii produs : HBS-70-700-EB-N ACE - HBS-70-700-EB-N ACE
Hydraulic brake cylinder HBS-70 adjustable (pressure or tensile force 2000 N to 40000 N), positive, damping, retracting
Informații tehnice
atribute
| Diametrul cilindrului | 70 mm |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
