Cilindru hidraulic, cu două fețe ACE HB-22-150-DA-P

Brake cylinder 22 x 150 stroke damping on both sides

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

ACE:HB-22-150-DA-P
Rubix:d784891
Producator:HB-22-150P_DA
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul cilindrului22 mm

Detalii produs : HB-22-150-DA-P ACE - HB-22-150-DA-P ACE


Hydraulic brake cylinder HB-22, adjustable (pressure or tensile force 30 N to 1800 N), damping on both sides

Informații tehnice


atribute
Diametrul cilindrului22 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere