Cilindru hidraulic, cu două fețe ACE HBS-35-800-EA-P

Brake cylinder D = 35, stroke 800 mm damping

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

ACE:HBS-35-800-EA-P
Rubix:d780837
Producator:HBS-35-800P_EA
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul cilindrului35 mm

Detalii produs : HBS-35-800-EA-P ACE - HBS-35-800-EA-P ACE


Hydraulic brake cylinder HBS-35 adjustable (pressure or tensile force 30 N to 10000 N), positive damping on both sides

Informații tehnice


atribute
Diametrul cilindrului35 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere