Cilindru hidraulic, cu două fețe ACE HB-28-300-BC-P
Brake cylinder D = 28, stroke 300 mm damping
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ACE:HB-28-300-BC-P
Rubix:d781704
Producator:HB-28-300P_BC
Detalii produs : HB-28-300-BC-P ACE - HB-28-300-BC-P ACE
Hydraulic brake cylinder HB-28, adjustable (pressure or tensile force 30 N to 3000 N), damping on both sides
Informații tehnice
atribute
| Diametrul cilindrului | 28 mm |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
