Cilindru hidraulic, cu două fețe ACE HB-22-150-GG-P
Brake cylinder 22 x 150 stroke damping on both sides
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ACE:HB-22-150-GG-P
Rubix:d784264
Producator:HB-22-150P_GG
Detalii produs : HB-22-150-GG-P ACE - HB-22-150-GG-P ACE
Hydraulic brakecCylinder HB-22, adjustable (pressure or tensile force 30 N to 1800 N), damping on both sides
Informații tehnice
atribute
| Diametrul cilindrului | 22 mm |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
