Cilindru hidraulic, glisant spre exterior ACE HBS-28-100-DE-M
Brake cylinder D = 28, stroke 100 mm damping
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ACE:HBS-28-100-DE-M
Rubix:d783045
Producator:HBS-28-100M_DE
Detalii produs : HBS-28-100-DE-M ACE - HBS-28-100-DE-M ACE
Hydraulic brake cylinder HBS-28 adjustable (pressure or tensile force 30 N to 3000 N), positive, damping, extending
Informații tehnice
atribute
| Diametrul cilindrului | 28 mm |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
